Thorn - Alimentation électrique argentée - TECTON TE 500 SR - 22171625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299517845
Réf. Sonepar
00019951784
Réf. Fournisseur
22171625
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
argent
ZUMTOBEL - TECTON - Alimentation électrique argentée
Les Atouts de l'article:
Set d’alimentation L500 argent en tôle d'acier profilée pour le raccordement électrique du chemin lumineux. Longueur du set d’alimentation optimisée pour les chemins lumineux entièrement équipés du système TECTON C. Borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande. Protection contre les contacts accidentels sur le profilé conducteur de courant et au niveau des embouts. Dimensions : 533 x 60 x 58 mm ; poids : 1,4 kg
Les Atouts de l'article:
Set d’alimentation L500 argent en tôle d'acier profilée pour le raccordement électrique du chemin lumineux. Longueur du set d’alimentation optimisée pour les chemins lumineux entièrement équipés du système TECTON C. Borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande. Protection contre les contacts accidentels sur le profilé conducteur de courant et au niveau des embouts. Dimensions : 533 x 60 x 58 mm ; poids : 1,4 kg



