Thorn - Alimentation électrique argentée - TECTON TE SR - 22065855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 2.5 mm²
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798111748
Réf. Sonepar
00019811174
Réf. Fournisseur
22065855
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
argent
ZUMTOBEL - TECTON - Alimentation électrique argentée argent
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique argentée en tôle d'acier profilée, pour le raccordement électrique du chemin lumineux. Borniers à enfichage pour 5 lignes d'alimentation secteur, 2 x 2 lignes d'alimentation de secours et 2 lignes de commande. Protection contre les contacts accidentels pour profilé conducteur et embouts comprise. Dimensions : 344 x 63 x 56 mm ; poids : 0,68 kg
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique argentée en tôle d'acier profilée, pour le raccordement électrique du chemin lumineux. Borniers à enfichage pour 5 lignes d'alimentation secteur, 2 x 2 lignes d'alimentation de secours et 2 lignes de commande. Protection contre les contacts accidentels pour profilé conducteur et embouts comprise. Dimensions : 344 x 63 x 56 mm ; poids : 0,68 kg