Thorn - Alimentation électrique médiane, argent - TECTON TM TA/TE 500 SR IP64 - 22171621

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299517807

Réf. Sonepar

00019951780

Réf. Fournisseur

22171621

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

couleur:

argent

ZUMTOBEL - TECTON - Alimentation électrique médiane, argent argent

Les Atouts de l'article:

Alimentation électrique médiane, argent pour la connexion électrique du chemin lumineux. 2 sets avec borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande pour une répartition centrale de la charge. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en argent. La livraison comprend 11 tubes de protection et un manchon en polypropylène et TPE pour l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs. L’alimentation médiane peut être recouverte par les extrémités de deux luminaires TECTON C IP64 (L1000, L1500, L2000) ou par des couvre-joints. Commencer toujours le montage du luminaire au niveau de l’alimentation médiane. Abmessungen : 500 x 60 x 54 mm ; poids : 1,3 kg