Thorn - Alimentation électrique médiane, blanc - TECTON TM 750 WH IP64 - 22171615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299517746
Réf. Sonepar
00019951774
Réf. Fournisseur
22171615
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation centrale
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - TECTON - Alimentation électrique médiane, blanc blanc
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique médiane, blanc pour la connexion électrique du chemin lumineux. 2 sets avec borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande pour une répartition centrale de la charge. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend 11 tubes de protection, 2 jeux d'embouts de fermeture (embouts + couvre-joints) et 2 protections contre les contacts pour la terminaison du profilé conducteur d’électricité à l'extrémité du chemin lumineux. L’alimentation médiane peut être recouverte par les extrémités de deux luminaires TECTON C IP64 (L1000, L1500, L2000) ou par des couvre-joints. Commencer toujours le montage du luminaire au niveau de l’alimentation médiane. Le système de chemin lumineux complet répond au degré de protection IP64 lorsque la configuration est limitée aux composants suivants (système central) : éléments de fixation, rails porteurs, modules entrée/sortie, couvre-joints, réglettes pour chemins lumineux TECTON C, luminaires industriels CRAFT II. Le système de chemin lumineux complet répond au degré de protection IP54 lorsque la configuration comprend un ou plusieurs des composants suivants (système étendu) : luminaires de sécurité RESCLITE PRO, luminaires à pictogrammes CROSSIGN, capteurs, unités de contrôle sans fil. Dimensions : 750 x 60 x 54 mm ; poids : 1,45 kg
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique médiane, blanc pour la connexion électrique du chemin lumineux. 2 sets avec borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande pour une répartition centrale de la charge. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend 11 tubes de protection, 2 jeux d'embouts de fermeture (embouts + couvre-joints) et 2 protections contre les contacts pour la terminaison du profilé conducteur d’électricité à l'extrémité du chemin lumineux. L’alimentation médiane peut être recouverte par les extrémités de deux luminaires TECTON C IP64 (L1000, L1500, L2000) ou par des couvre-joints. Commencer toujours le montage du luminaire au niveau de l’alimentation médiane. Le système de chemin lumineux complet répond au degré de protection IP64 lorsque la configuration est limitée aux composants suivants (système central) : éléments de fixation, rails porteurs, modules entrée/sortie, couvre-joints, réglettes pour chemins lumineux TECTON C, luminaires industriels CRAFT II. Le système de chemin lumineux complet répond au degré de protection IP54 lorsque la configuration comprend un ou plusieurs des composants suivants (système étendu) : luminaires de sécurité RESCLITE PRO, luminaires à pictogrammes CROSSIGN, capteurs, unités de contrôle sans fil. Dimensions : 750 x 60 x 54 mm ; poids : 1,45 kg



