Thorn - Alimentation électrique médiane, blanc - TECTON TM TA/TE 500 WH IP64 - 22171614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299517739
Réf. Sonepar
00019951773
Réf. Fournisseur
22171614
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation centrale
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - TECTON - Alimentation électrique médiane, blanc blanc
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique médiane, blanc pour la connexion électrique du chemin lumineux. 2 sets avec borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande pour une répartition centrale de la charge. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend 11 tubes de protection et un manchon en polypropylène et TPE pour l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs. L’alimentation médiane peut être recouverte par les extrémités de deux luminaires TECTON C IP64 (L1000, L1500, L2000) ou par des couvre-joints. Commencer toujours le montage du luminaire au niveau de l’alimentation médiane. Abmessungen : 500 x 60 x 54 mm ; poids : 1,3 kg
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique médiane, blanc pour la connexion électrique du chemin lumineux. 2 sets avec borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande pour une répartition centrale de la charge. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend 11 tubes de protection et un manchon en polypropylène et TPE pour l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs. L’alimentation médiane peut être recouverte par les extrémités de deux luminaires TECTON C IP64 (L1000, L1500, L2000) ou par des couvre-joints. Commencer toujours le montage du luminaire au niveau de l’alimentation médiane. Abmessungen : 500 x 60 x 54 mm ; poids : 1,3 kg



