Thorn - Alimentation et embouts - TRINOS T-EC SET SR - 22170557


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319376743
Réf. Sonepar
00019937674
Réf. Fournisseur
22170557
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
argent
ZUMTOBEL - TRINOS - Alimentation et embouts argent
Les Atouts de l'article:
Kit d'alimentation et d'embouts de couleur argent, pour le raccordement électrique et l'étanchéité aux extrémités du chemin lumineux TRINOS. Assure avec le profilé et le liséré d'étanchéité le degré de protection IP 65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Pièce d'alimentation pour le raccordement électrique du chemin lumineux avec des borniers enfichables pour 5 lignes secteur, 2 lignes de commande et 2 x 2 lignes d'éclairage de secours. poids : 0,41 kg
Les Atouts de l'article:
Kit d'alimentation et d'embouts de couleur argent, pour le raccordement électrique et l'étanchéité aux extrémités du chemin lumineux TRINOS. Assure avec le profilé et le liséré d'étanchéité le degré de protection IP 65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Pièce d'alimentation pour le raccordement électrique du chemin lumineux avec des borniers enfichables pour 5 lignes secteur, 2 lignes de commande et 2 x 2 lignes d'éclairage de secours. poids : 0,41 kg