Thorn - Alimentation médiane argentée - TECTON TM 750 SR - 22171626

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Alimentation médiane argentée - TECTON TM 750 SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299517852

Réf. Sonepar

00019951785

Réf. Fournisseur

22171626

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

argent

ZUMTOBEL - TECTON - Alimentation médiane argentée

Les Atouts de l'article:

Alimentation électrique médiane L750, argent, en tôle d'acier profilée pour un raccordement électrique au centre ou une répartition centrale de la charge du chemin lumineux. 2 sets avec borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande. Protection contre les contacts accidentels sur le profilé conducteur de courant. L’alimentation médiane TECTON peut être recouverte par les extrémités de deux luminaires TECTON de plus de 1000 mm ou par des couvre-joints. Dimensions : 750 x 60 x 54 mm ; poids : 1,45 kg