Thorn - Alimentation médiane blanche - TECTON TM TA/TE 500 WH - 22171623

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299517821
Réf. Sonepar
00019951782
Réf. Fournisseur
22171623
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - TECTON - Alimentation médiane blanche
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique médiane L500, blanc, en tôle d'acier profilée pour un raccordement électrique au centre ou une répartition centrale de la charge du chemin lumineux. 2 sets avec borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande. Protection contre les contacts accidentels sur le profilé conducteur de courant. L’alimentation médiane TECTON peut être recouverte par les extrémités de deux luminaires TECTON de plus de 1000 mm ou par des couvre-joints. Dimensions : 500 x 60 x 54 mm ; poids : 1,3 kg
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique médiane L500, blanc, en tôle d'acier profilée pour un raccordement électrique au centre ou une répartition centrale de la charge du chemin lumineux. 2 sets avec borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande. Protection contre les contacts accidentels sur le profilé conducteur de courant. L’alimentation médiane TECTON peut être recouverte par les extrémités de deux luminaires TECTON de plus de 1000 mm ou par des couvre-joints. Dimensions : 500 x 60 x 54 mm ; poids : 1,3 kg


