Thorn - Alimentation médiane noire - TECTON TM 750 BK - 22171629

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Alimentation médiane noire - TECTON TM 750 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299517883

Réf. Sonepar

00019951788

Réf. Fournisseur

22171629

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

ZUMTOBEL - TECTON - Alimentation médiane noire

Les Atouts de l'article:

Alimentation électrique médiane L750, noir, en tôle d'acier profilée pour un raccordement électrique au centre ou une répartition centrale de la charge du chemin lumineux. 2 sets avec borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande. Protection contre les contacts accidentels sur le profilé conducteur de courant. L’alimentation médiane TECTON peut être recouverte par les extrémités de deux luminaires TECTON de plus de 1000 mm ou par des couvre-joints. Dimensions : 750 x 60 x 54 mm ; poids : 1,45 kg