Thorn - Angle de correction - SLOT - SLOIN T mask plate SET L20 WH - 22169419


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
montage mural - Non
adapté pour le montage suspendu - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709780828
Réf. Sonepar
00019978082
Réf. Fournisseur
22169419
Réf. Commerciale
Thorn
indice de protection (IP):
IP20
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage fourni:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cache en tôle masquant les embouts sur les luminaires techniques des chemins lumineux dépassant 4 mètres (x 2)