Thorn - Anneau d"arasement - PANOS INF E100 PLANARRING KST - 60800765


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - plastique
couleur - blanc
hauteur - 83 mm
diamètre - 109 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4053167049746
Réf. Sonepar
00019704974
Réf. Fournisseur
60800765
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
83 mm
diamètre:
109 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau d´arasement pour PANOS infinity DA (R) 100 mm ; pour le montage à ras du plafond des luminaires PANOS infinity à encastrer dans des plafonds en plâtre (version affleurante/sans jointure) ; en Polycarbonate (PC), blanc renforcé aux fibres de verre, perforé avec bordure d'encastrement ; Dimensions : Ø109 x 83 mm