Thorn - Anneau d"arasement - PANOS INF E200 PLANARRING KST - 60800775

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • hauteur - 83 mm

  • diamètre - 212 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167066200

Réf. Sonepar

00019706620

Réf. Fournisseur

60800775

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

plastique

couleur:

blanc

hauteur:

83 mm

diamètre:

212 mm

ZUMTOBEL - PANOS - Anneau d´arasement blanc

Les Atouts de l'article:

Anneau d´arasement pour PANOS infinity DA (R) 200 mm ; pour le montage à ras du plafond des luminaires PANOS infinity à encastrer dans des plafonds en plâtre (version affleurante/sans jointure) ; en Polycarbonate (PC), blanc renforcé aux fibres de verre, perforé avec bordure d'encastrement ; Dimensions : Ø212 x 83 mm