Thorn - Anneau d'encastrement - DIAMO - DIAMO MD GIMBAL FRAME R1 TL BK - 60200151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - noir
hauteur - 79 mm
diamètre - 127 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4053167434658
Réf. Sonepar
00019743465
Réf. Fournisseur
60200151
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
noir
hauteur:
79 mm
diamètre:
127 mm
ZUMTOBEL - DIAMO - Anneau d'encastrement noir
Les Atouts de l'article:
Anneau d'encastrement (simple) avec anneau pour crépi (trimless) destiné aux plafonds en plâtre ; bord de crépissage pour remplissage d'enduit de plâtre et la finition in situ des joints de montage ; sert de plateforme pour une combinaison flexible des modules d'éclairage à LED DIAMO MD ; cet anneau permet au module d'éclairage encastré de pouvoir être orienté à 180° sur le plan horizontal et à 2 x 20° (SP/FL/VFL) sur le plan vertical ; montage simple et sans outil du module d’éclairage à LED dans l’anneau d’installation au moyen de la technique CLIX ; cadre en fonderie d'aluminium, noir ; anneau pour crépi en fonderie d'aluminium ; montage sans outil au plafond de l’anneau d’installation à l’aide de clips de fixation pour des épaisseurs de plafonds de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : Ø 107 mm, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures de l’anneau : Ø 127 x 79 mm ; poids : 0,12 kg ;Note : le module d'éclairage à LED DIAMO MD doit être commandé séparément !
Les Atouts de l'article:
Anneau d'encastrement (simple) avec anneau pour crépi (trimless) destiné aux plafonds en plâtre ; bord de crépissage pour remplissage d'enduit de plâtre et la finition in situ des joints de montage ; sert de plateforme pour une combinaison flexible des modules d'éclairage à LED DIAMO MD ; cet anneau permet au module d'éclairage encastré de pouvoir être orienté à 180° sur le plan horizontal et à 2 x 20° (SP/FL/VFL) sur le plan vertical ; montage simple et sans outil du module d’éclairage à LED dans l’anneau d’installation au moyen de la technique CLIX ; cadre en fonderie d'aluminium, noir ; anneau pour crépi en fonderie d'aluminium ; montage sans outil au plafond de l’anneau d’installation à l’aide de clips de fixation pour des épaisseurs de plafonds de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : Ø 107 mm, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures de l’anneau : Ø 127 x 79 mm ; poids : 0,12 kg ;Note : le module d'éclairage à LED DIAMO MD doit être commandé séparément !
NoticePDF




