Thorn - Anneau réducteur D150 mm - CARDAN - RETRO/RING R175/145 WH - 60800871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 3 mm
diamètre - 210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4053167390770
Réf. Sonepar
00019739077
Réf. Fournisseur
60800871
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
3 mm
diamètre:
210 mm
ZUMTOBEL - CARDAN - Anneau réducteur D150 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau réducteur D145 mm ; ; pour réduire le diamètre d'encastrement (découpe dans le plafond) dans les plafonds suspendus de DA 175 mm à DA 145 mm ; matériau : tôle d'acier ; anneau visible de couleur blanc laqué ; diamètre extérieur de l’anneau D = 210 mm ; épaisseur de l’anneau : 3 mm ; poids : 0,33 kg
Les Atouts de l'article:
Anneau réducteur D145 mm ; ; pour réduire le diamètre d'encastrement (découpe dans le plafond) dans les plafonds suspendus de DA 175 mm à DA 145 mm ; matériau : tôle d'acier ; anneau visible de couleur blanc laqué ; diamètre extérieur de l’anneau D = 210 mm ; épaisseur de l’anneau : 3 mm ; poids : 0,33 kg
NoticePDF


