Thorn - Appareillage ONDA GTR D640 LED5800-840 - 22170948

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Appareillage ONDA GTR D640 LED5800-840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • diamètre - 640 mm

  • hauteur/profondeur - 139 mm

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319514497

Réf. Sonepar

00019951449

Réf. Fournisseur

22170948

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

diamètre:

640 mm

hauteur/profondeur:

139 mm

émission de lumière:

direct

ZUMTOBEL - ONDARIA - Light Engine D640 40,9W - Appareillage ONDA GTR D640 LED5800-840

Les Atouts de l'article:

Light Engine pour la gamme de produits ONDARIA pour un Ø de 640 mm. Kit de rechange pour ONDARIA T16. Puissance du luminaire: 40,9 W, avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5820 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 142 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Poids : 3,1 kg