Thorn - Applique de lit CAL WL L1500 G9TW R940 E940 N940 LPD WH - 42190474
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1500 mm
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - borne automatique
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757260627
Réf. Sonepar
00019000489
Réf. Fournisseur
42190474
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1500 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
appareillage fourni:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
298 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
type de câblage:
terminaison
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


