Thorn - Applique et plafonnier à LED - CAELA - CAELA RMS LED1600-927 OP WH WH - 60817666

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP50

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167321675

Réf. Sonepar

00019732167

Réf. Fournisseur

60817666

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

1600 lm

puissance du système:

33 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP50

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

49 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

51

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

33...33 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

57 mm

diamètre externe:

334 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - CAELA - Applique et plafonnier à LED 33W 1600lm 2700K blanc

Les Atouts de l'article:

Applique et plafonnier à LED (rond), ultraplat avec convertisseur intégré ; concept de luminaire à LED modulaire ; vasque en Polyméhylméhacrylate (PMMA), opale avec répartition symétrique de la lumière, suivant la loi de Lambert ; lampe : 1 LED1600-927 33 W ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 2700 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 1600 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 48 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec diminution du flux lumineux à 70 % ; boîtier de commande : convertisseur à LED. Platine apparente en fonderie d'aluminium ; corps du luminaire comprenant un caisson, une vasque et une collerette. Corps en fonderie d'aluminium, blanc mat ; collerette en Polycarbonate (PC), blanc laqué ; montage rapide, sans outil du corps du luminaire par clips de retenue et verrous de sécurité complémentaires ; Bornier tripolaire à enfichage, possibilité de repiquage (uniquement applique et plafonnier) ; Puissance du luminaire: 33 W ; tension d'alimentation : 220-240 V/ 50/60 Hz ; classe de protection I ; luminaire à filerie exempte d'halogène (uniquement applique et plafonnier) ; Dimensions : Ø334 x 57 mm ; poids : 3 kg.Note : version suspendue (configurable via myCAELA) : corps du luminaire orientable sur 355° dans le plan horizontal et sur ±30° dans le plan vertical ; branchement : connecteur enfichable à 5 pôles ; degré de protection IP20 ; tige de suspension à mettre à longueur sur site (à commander séparément).