Thorn - Applique et plafonnier à LED - CAELA - CAELA RMS LED1600-940 OP WH WH - 60817668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 33 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP50
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 184.079 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
4053167321699
Réf. Sonepar
00019732169
Réf. Fournisseur
60817668
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
33 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP50
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
49 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
75 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
30
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
51
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
33...33 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
940
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
57 mm
diamètre externe:
334 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
intensité lumineuse:
351 cd
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique et plafonnier à LED (rond), ultraplat avec convertisseur intégré ; concept de luminaire à LED modulaire ; vasque en Polyméhylméhacrylate (PMMA), opale avec répartition symétrique de la lumière, suivant la loi de Lambert ; lampe : 1 LED1600-940 33 W ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 1600 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 48 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec diminution du flux lumineux à 70 % ; boîtier de commande : convertisseur à LED. Platine apparente en fonderie d'aluminium ; corps du luminaire comprenant un caisson, une vasque et une collerette. Corps en fonderie d'aluminium, blanc mat ; collerette en Polycarbonate (PC), blanc laqué ; montage rapide, sans outil du corps du luminaire par clips de retenue et verrous de sécurité complémentaires ; Bornier tripolaire à enfichage, possibilité de repiquage (uniquement applique et plafonnier) ; Puissance du luminaire: 33 W ; tension d'alimentation : 220-240 V/ 50/60 Hz ; classe de protection I ; luminaire à filerie exempte d'halogène (uniquement applique et plafonnier) ; Dimensions : Ø334 x 57 mm ; poids : 3 kg.Note : version suspendue (configurable via myCAELA) : corps du luminaire orientable sur 355° dans le plan horizontal et sur ±30° dans le plan vertical ; branchement : connecteur enfichable à 5 pôles ; degré de protection IP20 ; tige de suspension à mettre à longueur sur site (à commander séparément).





