Thorn - Applique miroir salle de bain LED - ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS - 96635660

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 37.841 kg CO2 eq.

EAN

9010299883391

Réf. Sonepar

00019988339

Réf. Fournisseur

96635660

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

450 mm

efficacité lumineuse:

89 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

129

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

184

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

800

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

59 mm

hauteur/profondeur:

81 mm

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

intensité lumineuse:

210 cd

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORNECO - ELSA - Applique salle de bains. Diffuseur opale clipsé sur la platine une fois fixée au mur ou au plafond. Détecteur de présence intégré. Corps : aluminium RAL9016. Diffuseur PC, opale. Câblage sans outil.

Les Atouts de l'article:

Applique miroir salle de bains LED, IP44, avec détecteur de présence et de lumière du jour à micro-ondes et technologie Vario Flex. Rendu des couleurs > 90 pour une meilleure qualité d'éclairage, diffuseur à structure opale pour un éclairage uniforme. Flux lumineux global: 800 lm. Puissance du luminaire: 9 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 89 lm/W. Rendu des couleurs Ra >90, température de couleur 3000/3500/4000 K, réglable par le biais d’un interrupteur. Durée de vie : 50 000 h @L70. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Résistance aux impacts : IK08. La technologie FLEX permet de régler la puissance d'entrée sur site en 2 étapes (FLEX1 : 800 lm (9W), FLEX2 : 600 lm (7 W)). Pour les données flex d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Dimensions : 450 x 59 x 81 mm, poids : 0,7 kg.