Thorn - Applique miroir salle de bain LED - ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 - 96635661

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 63.229 kg CO2 eq.
EAN
9010299883407
Réf. Sonepar
00019988340
Réf. Fournisseur
96635661
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
600 mm
efficacité lumineuse:
100 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
28
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
75 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
95
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
136
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
59 mm
hauteur/profondeur:
81 mm
section de conducteur:
2.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
intensité lumineuse:
208 cd
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique miroir salle de bains LED, IP44, avec diffuseur à structure opale pour un éclairage uniforme et technologie Vario Flex. Rendu des couleurs > 90 pour une meilleure qualité d'éclairage. Flux lumineux global: 1200 lm. Puissance du luminaire: 12 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 100 lm/W. Rendu des couleurs Ra >90, température de couleur 3000/3500/4000 K, réglable par le biais d’un interrupteur. Durée de vie : 50 000 h @L70. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Résistance aux impacts : IK08. La technologie FLEX permet de régler la puissance d'entrée sur site en 2 étapes (FLEX1 : 1200 lm (12W), FLEX2 : 900 lm (9W)). Pour les données flex d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Dimensions : 600 x 59 x 81 mm, poids : 0,8 kg.





