Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Applique murale CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX ANT - 96700885

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Applique murale CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • flux lumineux utile - 1136 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757142879

Réf. Sonepar

00019000536

Réf. Fournisseur

96700885

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

flux lumineux utile:

1136 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

16.6 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

16.6...16.6 W

efficacité lumineuse:

68 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

240 mm

diamètre externe:

210 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - CESAR - Luminaire LED encastré dans le sol 16,6W 1136lm 3000K DALI anthracite - Applique murale CESAR OPERA L WO 9L 930 NB HFX ANT

Les Atouts de l'article:

Cesar Opera, walk over montage encastré dans le sol, luminaire architectural à LED pour l'éclairage décoratif des façades, avec et distribution faisceau intensif. gradable DALI-2 Driver. Classe électrique I, IP67, Résistance aux impacts : IK09. Boîtier : fonderie aluminium, thermopoudré anthracite. Température de service de Température ambiante : -20°C à +40°C. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : Ø210 x 240 mmPuissance du luminaire: 16,6 WFlux lumineux du luminaire: 1136 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 68 lm/WPoids : 3,45 kg