Thorn - Applique murale Extérieure AXYL GEO H950 1L 930 A/S HFX ANT - 96700531

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Applique murale Extérieure AXYL GEO H950 1L 930 A/S HFX ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

950 mm

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 950 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757139336

Réf. Sonepar

00019713933

Réf. Fournisseur

96700531

Réf. Commerciale

Thorn

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

950 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

587 lm

puissance du système:

15.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

15.8...15.8 W

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

37 lm/W

intensité lumineuse:

715 cd

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.96

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - AXYL - Borne lumineuse à LED 15,8W 587lm 3000K DALI anthracite - Applique murale Extérieure AXYL GEO H950 1L 930 A/S HFX ANT

Les Atouts de l'article:

Axyl Geo luminaire sur pied, lampadaire, borne décorative à LED, avec et distribution asymétrique. Classe électrique I.. gradable DALI-2 Driver. , IP65, Résistance aux impacts : IK06. Boîtier : fonderie aluminium, thermopoudré texturé anthracite. Température de service de Température ambiante : -20°C à +45°C. Livré avec LED 3 000 K..Dimensions : 120 x 120 x 950 mmPuissance du luminaire: 15,8 WFlux lumineux du luminaire: 587 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 37 lm/WPoids : 6,96 kg