Thorn - Applique murale Extérieure AXYL GLOW M DWN 3L930 WB HF ANT - 96700177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 338 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010757135796
Réf. Sonepar
00019713579
Réf. Fournisseur
96700177
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
338 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
90 mm
efficacité lumineuse:
34 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
23
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
câble
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
72 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1 mm²
intensité lumineuse:
674 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Axyl Glow, a wall mounted, architectural LED luminaire for decorative facade lighting, with wide beam distribution. Class II electrical.. Fixed output LED driver. , IP65, Impact strength: IK06. Housing: die-cast aluminium, powder coated textured anthracite. Working ambient temperature: -20°C to +50°C. Complete with 3000K LED..Dimensions: 90 x 200 x 72 mmLuminaire input power: 10 WLuminaire luminous flux: 338 lmLuminaire efficacy: 34 lm/WWeight: 1.72 kg