Thorn - Applique murale Extérieure AXYL GLOW M U/D 6L930 WB HF ANT - 96700189

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Applique murale Extérieure AXYL GLOW M U/D 6L930 WB HF ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 678 lm

  • puissance du système - 18.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757135918

Réf. Sonepar

00019713591

Réf. Fournisseur

96700189

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

678 lm

puissance du système:

18.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

90 mm

efficacité lumineuse:

36 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

18.8...18.8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1 mm²

intensité lumineuse:

337 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - AXYL - Luminaire LED monté au mur 18,8W 678lm 3000K anthracite - Applique murale Extérieure AXYL GLOW M U/D 6L930 WB HF ANT

Les Atouts de l'article:

Axyl Glow, a wall mounted, architectural LED luminaire for decorative facade lighting, 2 window with wide beam up and down distribution. Class II electrical.. Fixed output LED driver. , IP65, Impact strength: IK06. Housing: die-cast aluminium, powder coated textured anthracite. Working ambient temperature: -20°C to +50°C. Complete with 3000K LED..Dimensions: 90 x 200 x 72 mmLuminaire input power: 18.8 WLuminaire luminous flux: 678 lmLuminaire efficacy: 36 lm/WWeight: 1.77 kg