Thorn - Applique murale Extérieure AXYL OPERA M WO 1L 930 MB RD ANT - 96701811

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Applique murale Extérieure AXYL OPERA M WO 1L 930 MB RD ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • flux lumineux utile - 433 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757157033

Réf. Sonepar

00019000544

Réf. Fournisseur

96701811

Réf. Commerciale

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

flux lumineux utile:

433 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

8.7 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

8.7...8.7 W

efficacité lumineuse:

50 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.53

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

135 mm

hauteur/profondeur:

135 mm

longueur:

135 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - AXYL - Luminaire LED encastré dans le sol 8,7W 433lm 3000K anthracite - Applique murale Extérieure AXYL OPERA M WO 1L 930 MB RD ANT

Les Atouts de l'article:

AXYL Opera, a floor recessed, architectural LED luminaire for decorative facade lighting, with medium beam distribution. Class III electrical.. DALI-2 dimmable Remote LED driver. , IP67, Impact strength: IK09. Housing: die-cast aluminium, powder coated textured anthracite. Working ambient temperature: -20°C to +50°C. Complete with 3000K LED..Dimensions: 135 x 135 x 135 mmLuminaire input power: 8.7 WLuminaire luminous flux: 433 lmLuminaire efficacy: 50 lm/WWeight: 1.41 kg