Thorn - Applique murale Extérieure AXYL OPERA XL WO 16L 930 NB HFX ANT - 96701073

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Applique murale Extérieure AXYL OPERA XL WO 16L 930 NB HFX ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP67
Voir les options disponiblesIP65

flux lumineux utile:

2412 lm
Voir les options disponibles22 lm
Voir les options disponibles37 lm
Voir les options disponibles49 lm
Voir les options disponibles97 lm
Voir les options disponibles128 lm
Voir les options disponibles164 lm
Voir les options disponibles289 lm
Voir les options disponibles382 lm
Voir les options disponibles421 lm
Voir les options disponibles430 lm
Voir les options disponibles479 lm
Voir les options disponibles662 lm
Voir les options disponibles691 lm
Voir les options disponibles1058 lm
Voir les options disponibles1113 lm

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 240 mm

  • flux lumineux utile - 2412 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757144750

Réf. Sonepar

00019714475

Réf. Fournisseur

96701073

Réf. Commerciale

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur d'encastrement:

240 mm

flux lumineux utile:

2412 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

33 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

33...33 W

efficacité lumineuse:

73 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.97

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

280 mm

hauteur/profondeur:

245 mm

longueur:

280 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - AXYL - Luminaire LED encastré dans le sol 33W 2412lm 3000K DALI anthracite - Applique murale Extérieure AXYL OPERA XL WO 16L 930 NB HFX ANT

Les Atouts de l'article:

AXYL Opera, a floor recessed, architectural LED luminaire for decorative facade lighting, with narrow beam distribution. Class I electrical.. DALI-2 dimmable LED driver. , IP67, Impact strength: IK09. Housing: die-cast aluminium, powder coated textured anthracite. Working ambient temperature: -20°C to +45°C. Complete with 3000K LED..Dimensions: 280 x 280 x 245 mmLuminaire input power: 33 WLuminaire luminous flux: 2412 lmLuminaire efficacy: 73 lm/WWeight: 7.31 kg