Thorn - Applique murale Extérieure AXYL STRIDE L SE 28L 930 A/S HF ANT - 96700544

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Applique murale Extérieure AXYL STRIDE L SE 28L 930 A/S HF ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

421 lm
Voir les options disponibles22 lm
Voir les options disponibles37 lm
Voir les options disponibles49 lm
Voir les options disponibles97 lm
Voir les options disponibles128 lm
Voir les options disponibles164 lm
Voir les options disponibles289 lm
Voir les options disponibles382 lm
Voir les options disponibles430 lm
Voir les options disponibles479 lm
Voir les options disponibles662 lm
Voir les options disponibles691 lm
Voir les options disponibles1058 lm
Voir les options disponibles1113 lm

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

270 mm
Voir les options disponibles106 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles220 mm
Voir les options disponibles230 mm
Voir les options disponibles290 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 421 lm

  • puissance du système - 13.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757139466

Réf. Sonepar

00019713946

Réf. Fournisseur

96700544

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

421 lm

puissance du système:

13.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

270 mm

efficacité lumineuse:

32 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

13.1...13.1 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.8

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

33 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

intensité lumineuse:

865 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - AXYL - Luminaire LED monté au mur 13,1W 421lm 3000K anthracite - Applique murale Extérieure AXYL STRIDE L SE 28L 930 A/S HF ANT

Les Atouts de l'article:

AXYL Stride, a wall mounted, architectural LED luminaire for decorative facade lighting, with asymmetrical distribution. Class I electrical.. Fixed output LED driver. , IP65, Impact strength: IK08. Housing: die-cast aluminium, powder coated textured anthracite. Working ambient temperature: -20°C to +50°C. Complete with 3000K LED..Dimensions: 270 x 33 x 115 mmLuminaire input power: 13.1 WLuminaire luminous flux: 421 lmLuminaire efficacy: 32 lm/WWeight: 1.32 kg