Thorn - Artelea ARTELEA CLASSIC C-BASE WH - 42190169
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 527 mm
longueur - 472 mm
hauteur - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757184633
Réf. Sonepar
00019718463
Réf. Fournisseur
42190169
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
527 mm
longueur:
472 mm
hauteur:
8 mm
ZUMTOBEL - ARTELEA - Pied C-BASE sans extension lampadaire - Artelea ARTELEA CLASSIC C-BASE WH
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Pied C-BASE sans extension lampadaire ; ; ; ; Blanc ; poids : 9,44 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Pied C-BASE sans extension lampadaire ; ; ; ; Blanc ; poids : 9,44 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA


