Thorn - Artelea ARTELEA SUP 9500-930 H1NR WH - 42189623

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Artelea ARTELEA SUP 9500-930 H1NR WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 9500 lm

  • puissance du système - 76.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757066632

Réf. Sonepar

00019706663

Réf. Fournisseur

42189623

Réf. Commerciale

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

9500 lm

puissance du système:

76.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

38 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

finition du paralume:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de présence:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

76.9...76.9 W

efficacité lumineuse:

124 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.97

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

valeur de papillotement Pst LM:

1

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

256 mm

longueur:

496 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - ARTELEA - Tête de luminaire pour lampadaire 76,9W 9500lm 3000K dim blanc - Artelea ARTELEA SUP 9500-930 H1NR WH

Les Atouts de l'article:

ARTELEA Tête de luminaire pour lampadaire ; Tête de lampe pour éclairage de table quadruple 38 000 lm (H1NR+H2NL+H3NR+H4WL) ; Flux lumineux du luminaire: 9500 lm ; Puissance du luminaire: 76,9 W ; Blanc ; poids : 3,94 kg ; Commande avec DIMLITE pro G2 FSL APP ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA