Thorn - Artelea ARTELEA SUP 9500-940 H1NR BK - 42189627
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 9950 lm
puissance du système - 76.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757066694
Réf. Sonepar
00019706669
Réf. Fournisseur
42189627
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
9950 lm
puissance du système:
76.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
38 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
finition du paralume:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de présence:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
76.9...76.9 W
efficacité lumineuse:
129 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.97
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
valeur de papillotement Pst LM:
1
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
256 mm
longueur:
496 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Tête de luminaire pour lampadaire ; Tête de lampe pour éclairage de table quadruple 38 000 lm (H1NR+H2NL+H3NR+H4WL) ; Flux lumineux du luminaire: 9950 lm ; Puissance du luminaire: 76,9 W ; Noir ; poids : 3,94 kg ; Commande avec DIMLITE pro G2 FSL APP ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA


