Thorn - Artelea ARTELEA SUP 9500-940 HL U-LEFT SR2 WH - 42190016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 9950 lm
puissance du système - 76.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 2040 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010757169586
Réf. Sonepar
00019716958
Réf. Fournisseur
42190016
Réf. Commerciale
Thorn
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
9950 lm
puissance du système:
76.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
2040 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
finition du paralume:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de présence:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
76.9...76.9 W
efficacité lumineuse:
129 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.97
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
375 mm
longueur:
555 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampadaire d'une élégance intemporelle pour l'éclairage flexible de postes de travail (jusqu’à 4 postes) avec commande individuelle de l'éclairage et avec une commande séparée de l'éclairage direct / indirect au moyen d’une télécommande ou d’une application. Convertisseur LED intégré dans la tête du luminaire, luminaire avec SensControl - commande intelligente par détection de présence et de luminosité pour une optimisation maximale de l'énergie. Avec capteur de présence et de lumière du jour combiné par tête de luminaire. blanc ; lampadaire à poser au sol avec une colonne de 1,96 m de hauteur, semelle de base pouvant être mise à niveau, en forme de U, pour un positionnement à droite sur le poste de travail, Câble de 2,5 m en 1,5 mm² avec prise de courant de sécurité selon DIN DIN 49441 Form. R2 ; 3000 kelvins pour un rendu des couleurs Ra > 90, poids : 15,44 kg