Thorn - Artelea ARTELEA SUP C-BASE EXTENSION WH - 42189298

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Artelea ARTELEA SUP C-BASE EXTENSION WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 527 mm

  • longueur - 472 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757042025

Réf. Sonepar

00019704202

Réf. Fournisseur

42189298

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

527 mm

longueur:

472 mm

hauteur:

8 mm

ZUMTOBEL - ARTELEA - Rallonge pour pied de luminaire C-BASE blanc - Artelea ARTELEA SUP C-BASE EXTENSION WH

Les Atouts de l'article:

ARTELEA Rallonge pour pied de luminaire C-BASE ; ; ; ; Blanc ; poids : 7,2 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA