Thorn - Artelea ARTELEA SUP CC-BASE SR - 42189294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 527 mm
longueur - 958 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010757041974
Réf. Sonepar
00019704197
Réf. Fournisseur
42189294
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
527 mm
longueur:
958 mm
hauteur:
8 mm
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Pied luminaire CC-BASE pour lampadaire ; ; ; ; Argenté ; poids : 16,33 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA