Thorn - Artelea ARTELEA SUP U-BASE EXTENSION BK - 42189296

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Artelea ARTELEA SUP U-BASE EXTENSION BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 375 mm

  • longueur - 470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757041998

Réf. Sonepar

00019704199

Réf. Fournisseur

42189296

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

375 mm

longueur:

470 mm

hauteur:

8 mm

ZUMTOBEL - ARTELEA - Rallonge pour pied de luminaire U-BASE noir - Artelea ARTELEA SUP U-BASE EXTENSION BK

Les Atouts de l'article:

ARTELEA Rallonge pour pied de luminaire U-BASE ; ; ; ; Noir ; poids : 6,9 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA