Thorn - Artelea ARTELEA SUP U-BASE EXTENSION SR - 42189297

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Artelea ARTELEA SUP U-BASE EXTENSION SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 375 mm

  • longueur - 470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757042018

Réf. Sonepar

00019704201

Réf. Fournisseur

42189297

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

375 mm

longueur:

470 mm

hauteur:

8 mm

ZUMTOBEL - ARTELEA - Rallonge pour pied de luminaire U-BASE argent - Artelea ARTELEA SUP U-BASE EXTENSION SR

Les Atouts de l'article:

ARTELEA Rallonge pour pied de luminaire U-BASE ; ; ; ; Argenté ; poids : 6,9 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA