Thorn - Artelea ARTELEA-W 5500-930 SR - 42189727

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Artelea ARTELEA-W 5500-930 SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

5410 lm
Voir les options disponibles5500 lm
Voir les options disponibles5660 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5410 lm

  • puissance du système - 43.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757072190

Réf. Sonepar

00019707219

Réf. Fournisseur

42189727

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

5410 lm

puissance du système:

43.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

539 mm

efficacité lumineuse:

125 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

13

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

11

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

18

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

43.2...43.2 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.99

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

283 mm

hauteur/profondeur:

43 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

intensité lumineuse:

375 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - ARTELEA - Applique 43,2W 5410lm 3000K dim argent - Artelea ARTELEA-W 5500-930 SR

Les Atouts de l'article:

Applique plate d'une élégance intemporelle, avec une optique LRO satinée (optique à luminance réduite) pour le guidage direct de la lumière et des grilles asymétriques pour la lumière indirecte. Puissance du luminaire: 43,2 W ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5410 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W.. Distribution photométrique directe/indirecte avec un ratio de 70:30. Guidage de la lumière directe par le biais d’une vasque réduisant la luminance et offrant ainsi un aspect continu et sortie de flux définie pour une répartition sans éblouissement de l’éclairage avec UGR < 19 et L65 < 3000 cd/m² selon EN 12464-1 ; répartition asymétrique de l'éclairage indirect. Corps du luminaire plat en avec une hauteur de luminaire visible de 26 mm . Dimensions : 539 x 283 x 43 mm, poids : 5,09 kg