Thorn - Artelea ARTELEA-W 5500-930 WH - 42189726
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
5410 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 5410 lm
puissance du système - 43.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757072152
Réf. Sonepar
00019707215
Réf. Fournisseur
42189726
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
5410 lm
puissance du système:
43.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
539 mm
efficacité lumineuse:
125 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
13
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
80 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
11
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
18
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
43.2...43.2 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.99
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
283 mm
hauteur/profondeur:
43 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
intensité lumineuse:
375 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique plate d'une élégance intemporelle, avec une optique LRO satinée (optique à luminance réduite) pour le guidage direct de la lumière et des grilles asymétriques pour la lumière indirecte. Puissance du luminaire: 43,2 W ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5410 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W.. Distribution photométrique directe/indirecte avec un ratio de 70:30. Guidage de la lumière directe par le biais d’une vasque réduisant la luminance et offrant ainsi un aspect continu et sortie de flux définie pour une répartition sans éblouissement de l’éclairage avec UGR < 19 et L65 < 3000 cd/m² selon EN 12464-1 ; répartition asymétrique de l'éclairage indirect. Corps du luminaire plat en avec une hauteur de luminaire visible de 26 mm . Dimensions : 539 x 283 x 43 mm, poids : 5,09 kg


