Thorn - Automatisation - LITENET flexis N5 - 22171195

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299123367

Réf. Sonepar

00019912336

Réf. Fournisseur

22171195

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

ZUMTOBEL - LUXMATE - Automatisation

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'automatisation central pour jusqu'à 10 000 sorties LUXMATE, pour la commande de l'éclairage, des stores et des fenêtres en fonction de l'heure, de la maintenance, des intervalles, de la présence ou de la lumière du jour. Avec une licence pour le paramétrage et la gestion de toutes les données de l’exploitant du bâtiment.Calculateur d'automatisation en boîtier compact comme PC industriel avec une carte SSD (Solid-State-Drive). Fonction PLP (Power-Loss-Protection) intégrée. Prévu pour le montage en armoire de 19" ou à poser sur le bureau. Température ambiante admissible située entre 0 et 50 °C, avec 6 interfaces série D-SUB9, 1 branchement VGA, 2 interfaces USB, 3 connexions TCP/IP Ethernet RJ45, 1 clavier anglais ; 1 souris MS ; 1 câble d’alimentation, dimensions : 482 x 472 x 88 (2HE) mm ; 1 adaptateur DisplayPort / VGA