Thorn - basicDIM basicDIM ILD G2 FSL PROGRAMMER - 28004416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 1
transmission de signal - infrarouge
avec affichage - Non
auto-apprentissage - Oui
unidirectionnel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006210798356
Réf. Sonepar
00019000483
Réf. Fournisseur
28004416
Réf. Commerciale
Thorn
nombre max. d'appareils contrôlables:
1
transmission de signal:
infrarouge
avec affichage:
Non
auto-apprentissage:
Oui
unidirectionnel:
Oui
préprogrammé:
Oui
sans fil:
Oui
hauteur:
15 mm
largeur:
56 mm
profondeur:
130 mm
bidirectionnel:
Non
Les Atouts de l'article:
PROGRAMMEUR basicDIM ILD G2 FSL; Gewicht: 0,02 kg