Thorn - Boîte comm. DALI 3x armoire de comm. - LM-3DLIS 3x20 - 22169983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur en nombre de modules - 8
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709888142
Réf. Sonepar
00019988814
Réf. Fournisseur
22169983
Marque
Thorn
largeur en nombre de modules:
8
indice de protection (IP):
IP20
ZUMTOBEL - LUXMATE - Boîte comm. DALI 3x armoire de comm.
Les Atouts de l'article:
Module de sortie numérique pour la commande simultanée de jusqu'à 3 x 20 boîtiers de commande de lampes compatibles DALI. Possibilité de signalisation d'erreurs au système. Côté sortie : 3 sorties à commande et adressage indépendants, avec chacune une ligne de commande bifilaire (DALI Broadcast, DALI1 oder DALI2 Standard). Côté entrée : entrée poussoirs, raccordement au réseau et connexion bus. Lignes de commande avec possibilité d'inversion des pôles, utilisation du matériel d'installation standard. Les branchements se font par bornier à vis ou enfichables ; boîtier pour armoire de distributionen en polycarbonate ininflammable, sans halogène. Montage de l'appareil sur rail normalisé de 35 mm selon la norme EN50022, en armoires de distribution ou distributeurs. IP20; SC2; Dimensions : 140 x 90 x 59 mm, 8 TE de 17,8 mm ; poids : 0,5 kg
Les Atouts de l'article:
Module de sortie numérique pour la commande simultanée de jusqu'à 3 x 20 boîtiers de commande de lampes compatibles DALI. Possibilité de signalisation d'erreurs au système. Côté sortie : 3 sorties à commande et adressage indépendants, avec chacune une ligne de commande bifilaire (DALI Broadcast, DALI1 oder DALI2 Standard). Côté entrée : entrée poussoirs, raccordement au réseau et connexion bus. Lignes de commande avec possibilité d'inversion des pôles, utilisation du matériel d'installation standard. Les branchements se font par bornier à vis ou enfichables ; boîtier pour armoire de distributionen en polycarbonate ininflammable, sans halogène. Montage de l'appareil sur rail normalisé de 35 mm selon la norme EN50022, en armoires de distribution ou distributeurs. IP20; SC2; Dimensions : 140 x 90 x 59 mm, 8 TE de 17,8 mm ; poids : 0,5 kg
NoticePDF



