Thorn - Boîtier apparent - PANOS INF/EVO Q190H ANBAUGEH Q227 WH - 60800746

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 227 mm

  • longueur - 227 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318985756

Réf. Sonepar

00019898575

Réf. Fournisseur

60800746

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

227 mm

longueur:

227 mm

hauteur:

206 mm

ZUMTOBEL - PANOS - Boîtier apparent blanc

Les Atouts de l'article:

Boîtier apparent carré au design classique ; boîtier en 2 parties : fonderie d'aluminium, blanc laqué ; partie supérieure (avec raccordement électrique) à monter au plafond ; partie inférieure pour recevoir les luminaires encastrés PANOS infinity Q190 HF/HG/HM/HL (version à collerette blanche) et PANOS infinity/evolution Q190 H ; luminaire à commander séparément ; la partie inférieure du boîtier s'encliquette dans la partie supérieure par clips à ressorts ; raccordement électrique : Bornier à 5 pôles à enfichage et câble fourni pour raccordement à l'unité à ballasts ; préparé pour le câblage traversant ; en combinaison avec le boîtier apparent les luminaires encastrés PANOS infinity atteignent le degré de protection IP20 ; dimensions : 227 x 227 x 206 mm ; poids : 2,79 kg ;Note : non utilisable en combinaison avec verre (IP54) et cadre décoratif, versions avec éclairage de sécurité (NT3/E3D) ; pour recevoir des luminaires encastrés "tunable-White" ainsi que des luminaires avec un flux lumineux important (50W) ; version suspendue sur demande ; illustration : boîtier apparent avec luminaire !