Thorn - Boîtier cde DALI, armoire de distr. - LM-DALIS - 22146963

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur en nombre de modules - 6
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798138196
Réf. Sonepar
00019813819
Réf. Fournisseur
22146963
Marque
Thorn
largeur en nombre de modules:
6
indice de protection (IP):
IP20
ZUMTOBEL - LUXMATE - Boîtier cde DALI, armoire de distr.
Les Atouts de l'article:
Module de sortie numérique pour la commande individuelle de max. 64 appareillages compatibles DALI, pouvant activer jusqu’à 99 groupes et 20 ambiances ; adressage et changement d’adresse de tous les 64 appareillage sans accès à l’appareil ; plage de gradation 1...100 %. Possibilité de signalisation d’erreurs au système. Côté sortie : ligne de commande à 2 conducteurs, raccordement bus et secteur. Lignes de commande à polarité interchangeable, utilisation de matériel d’installation standard. Raccordements via borniers à vis ; boîtier en polycarbonate, ininflammable exempt d’halogène, à installer dans l’armoire de distribution. Montage de l’appareil sous une température ambiante de 0…50 °C max., sur rail standard 35 mm selon EN 50022, dans armoire ou boîtier de distribution, degré de protection IP20, dimensions : 105 x 90 x 59 mm, 6 TE de 17,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Module de sortie numérique pour la commande individuelle de max. 64 appareillages compatibles DALI, pouvant activer jusqu’à 99 groupes et 20 ambiances ; adressage et changement d’adresse de tous les 64 appareillage sans accès à l’appareil ; plage de gradation 1...100 %. Possibilité de signalisation d’erreurs au système. Côté sortie : ligne de commande à 2 conducteurs, raccordement bus et secteur. Lignes de commande à polarité interchangeable, utilisation de matériel d’installation standard. Raccordements via borniers à vis ; boîtier en polycarbonate, ininflammable exempt d’halogène, à installer dans l’armoire de distribution. Montage de l’appareil sous une température ambiante de 0…50 °C max., sur rail standard 35 mm selon EN 50022, dans armoire ou boîtier de distribution, degré de protection IP20, dimensions : 105 x 90 x 59 mm, 6 TE de 17,5 mm.
NoticePDF



