Thorn - Boîtier comm. 2x-armoire de distr. - LM-2ANAS - 22115166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur en nombre de modules - 6
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798137823
Réf. Sonepar
00019813782
Réf. Fournisseur
22115166
Marque
Thorn
largeur en nombre de modules:
6
indice de protection (IP):
IP20
ZUMTOBEL - LUXMATE - Boîtier comm. 2x-armoire de distr.
Les Atouts de l'article:
Module de sortie analogique avec 2 sorties analogique pour la commande de charges d’un signal de 0…10 V. Ce module est équipé en sortie de deux sorties pouvant être adressées/commandées indépendamment avec chacun une ligne de commande à deux conducteurs. Connexions réseau et bus ; lignes de référence pouvant être définies pour la commande des ballasts électroniques : boutons-poussoirs de test, voyant d’état. Les raccordements se font par bornes à visser. Boîtier armoire électrique en polycarbonate ignifuge, sans halogène, température ambiante admissible de 0° à 60° C, convient pour le montage sur rails profilés normalisés 35 mm, selon la norme EN 50022, température ambiante admissible de 0 à 50° C, type de protection IP20, dimensions : 105 x 90 x 59 mm, 6 unités de profondeur de 17,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Module de sortie analogique avec 2 sorties analogique pour la commande de charges d’un signal de 0…10 V. Ce module est équipé en sortie de deux sorties pouvant être adressées/commandées indépendamment avec chacun une ligne de commande à deux conducteurs. Connexions réseau et bus ; lignes de référence pouvant être définies pour la commande des ballasts électroniques : boutons-poussoirs de test, voyant d’état. Les raccordements se font par bornes à visser. Boîtier armoire électrique en polycarbonate ignifuge, sans halogène, température ambiante admissible de 0° à 60° C, convient pour le montage sur rails profilés normalisés 35 mm, selon la norme EN 50022, température ambiante admissible de 0 à 50° C, type de protection IP20, dimensions : 105 x 90 x 59 mm, 6 unités de profondeur de 17,5 mm.
NoticePDF



