Thorn - Boîtier comm. multifonction DALI/DSI - DIMLITE multifunction 4ch - 22161824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709125766
Réf. Sonepar
00019912576
Réf. Fournisseur
22161824
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
gris
ZUMTOBEL - LUXMATE - Boîtier comm. multifonction DALI/DSI gris
Les Atouts de l'article:
Boîtier comm. multifonction DALI/DSI pour la commande séparée de quatre groupes de luminaires. Quatre sorties de commande avec chacune une commutation individuelle automatique pour les appareillages compatibles DSI et DALI. Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par sortie de canal. Plage de gradation de 100 à 1 %. La commande du luminaire dispose d'unrelais intégré de 10 A, pouvant mettre en plus en option hors tension les appareillages non connectés. Branchements par bornes à vis. Caisson de type armoire en polycarbonate ininflammable, gris (RAL 7040), sans halogène, avec LED d'état et bouton-poussoir de test, Dimensions : 140 x 90 x 59 mm, poids : 0,36 kg.
Les Atouts de l'article:
Boîtier comm. multifonction DALI/DSI pour la commande séparée de quatre groupes de luminaires. Quatre sorties de commande avec chacune une commutation individuelle automatique pour les appareillages compatibles DSI et DALI. Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par sortie de canal. Plage de gradation de 100 à 1 %. La commande du luminaire dispose d'unrelais intégré de 10 A, pouvant mettre en plus en option hors tension les appareillages non connectés. Branchements par bornes à vis. Caisson de type armoire en polycarbonate ininflammable, gris (RAL 7040), sans halogène, avec LED d'état et bouton-poussoir de test, Dimensions : 140 x 90 x 59 mm, poids : 0,36 kg.



