Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Boîtier de comm. pr la gestion d"éclair. - LITECOM CCD DALI-2 1CH - 22171472

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 160 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299225627

Réf. Sonepar

00019922562

Réf. Fournisseur

22171472

Marque

Thorn

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

160 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

91 mm

hauteur:

62 mm

ZUMTOBEL - LITECOM - Boîtier de comm. pr la gestion d´éclair.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'automatisation central certifié DALI-2, jusqu'à 64 acteurs pour la commande de l'éclairage en fonction de l'heure, des intervalles de temps, d’une présence ou de la lumière du jour et pour la commande manuelle des dispositifs anti-éblouissement et des fenêtres. Possibilité de nouvel adressage et de changement d'adressage de tous les appareils et de configuration complète du système via le site Internet. Utilisation possible sur les tablettes et les smartphones.Plage de gradation de 1 à 100 % ; possibilité de signalisation d'erreurs des acteurs ; raccordement possible de capteurs et d'appareils de commande LUXMATE DALI supplémentaires sur les lignes de commande DALI. Avec une sortie de bus LM sans alimentation pour intégrer des appareils Luxmate et avec 1 faisceau DALI avec alimentation électrique intégrée supportant jusqu'à 100 charges DALI, 1 connecteur RJ45 TCP/IP Ethernet et borniers à vis ou enfichables pour l'alimentation 230V AC. Prise en charge des parties de la norme IEC 62386 (DALI-2) concernant les dispositifs d'entrée : 101/103/301/303/304Contrôleur d'automatisation dans un boîtier compact sans pièces pivotantes, pour le montage sur rail normalisé de 35 mm ; température ambiante admissible de 0 à 50 °C ; dimensions : 160 x 91 x 62 mm, 9 unités de 17,5 mm ; Poids : 0,6 kg