Thorn - Boîtier de commande carré, blanc - CIRCLE TUNE-CCW 01/02/03 h+t - 22185169

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006210428673

Réf. Sonepar

00019042867

Réf. Fournisseur

22185169

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit

couleur:

blanc

ZUMTOBEL - LUXMATE - Boîtier de commande carré, blanc blanc

Les Atouts de l'article:

Boîtier de commande carré, blanc avec des touches disposées en cercle pour appeler trois ambiances d'éclairage. L'ambiance activée est indiquée par une diode lumineuse verte. Lorsque l'ambiance « arrêt » est activée, la touche Marche/Arrêt est entourée d'une lumière rouge. Pour intervenir dans l'ambiance activée, il existe deux touches basculantes permettant de graduer la luminosité de deux groupes de luminaires. Le corps et les touches du gros boîtier de commande de la taille d'un 87 x 87 x 13 mm sont en plastique blanc, avec une surface peinte satinée matte. Toutes les touches portent des pictogrammes intuitifs. Montage dans une boite d'encastrement simple au standard européen ou au standard BS métallique (non fournie). Les vis ne sont pas visibles après le montage.Le boîtier de commande est raccordé à la ligne de commande (à polarité interchangeable) DALI par des borniers à vis enfichables. Alimentation par ligne de commande DALI (pas de raccordement au secteur). Poids : 0,2 kg