Thorn - Boîtier de commande carré, blanc - DALI-CCW 01/02/03 b+c - 22154627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709031562
Réf. Sonepar
00019903156
Réf. Fournisseur
22154627
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - LUXMATE - Boîtier de commande carré, blanc blanc
Les Atouts de l'article:
Boîtier de commande carré, blanc avec des touches disposées en cercle pour appeler trois ambiances d'éclairage. L'ambiance activée est indiquée par une diode lumineuse verte. Lorsque l'ambiance « arrêt » est activée, la touche Marche/Arrêt est entourée d'une lumière rouge. Pour intervenir dans l'ambiance activée, il existe deux touches basculantes permettant de graduer la luminosité de deux groupes de luminaires. Le corps et les touches du gros boîtier de commande de la taille d'un 87 x 87 x 13 mm sont en plastique blanc, avec une surface peinte satinée matte. Toutes les touches portent des pictogrammes intuitifs. Montage dans une boite d'encastrement simple au standard européen ou au standard BS métallique (non fournie). Les vis ne sont pas visibles après le montage.Le boîtier de commande est raccordé à la ligne de commande (à polarité interchangeable) DALI par des borniers à vis enfichables. Alimentation par ligne de commande DALI (pas de raccordement au secteur). Poids : 0,15 kg
Les Atouts de l'article:
Boîtier de commande carré, blanc avec des touches disposées en cercle pour appeler trois ambiances d'éclairage. L'ambiance activée est indiquée par une diode lumineuse verte. Lorsque l'ambiance « arrêt » est activée, la touche Marche/Arrêt est entourée d'une lumière rouge. Pour intervenir dans l'ambiance activée, il existe deux touches basculantes permettant de graduer la luminosité de deux groupes de luminaires. Le corps et les touches du gros boîtier de commande de la taille d'un 87 x 87 x 13 mm sont en plastique blanc, avec une surface peinte satinée matte. Toutes les touches portent des pictogrammes intuitifs. Montage dans une boite d'encastrement simple au standard européen ou au standard BS métallique (non fournie). Les vis ne sont pas visibles après le montage.Le boîtier de commande est raccordé à la ligne de commande (à polarité interchangeable) DALI par des borniers à vis enfichables. Alimentation par ligne de commande DALI (pas de raccordement au secteur). Poids : 0,15 kg
NoticePDF



