Thorn - Boîtier universel MINI - E/FACT - CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67 - 96257908


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3607640086769
Réf. Sonepar
00019008684
Réf. Fournisseur
96257908
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccordement de lampe
THORN - E/FACT - Boîtier universel MINI
Les Atouts de l'article:
Boîtier universel MINI ; degré de protection IP67 ; permet le raccordement de max. 3 câbles d'alimentation appropriés (H07RNF, etc.) ; sert au câblage traversant de câbles d'alimentation secteur à l'extérieur du corps du luminaire ; entrée de câbles par 3 passe-câbles PG SW25 pour câbles de Ø 4,3-11,9 mm ; bornier à 4 pôles pour câbles de max. 2,5 mm² ; Dimensions : 174 x 111 x 43 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier universel MINI ; degré de protection IP67 ; permet le raccordement de max. 3 câbles d'alimentation appropriés (H07RNF, etc.) ; sert au câblage traversant de câbles d'alimentation secteur à l'extérieur du corps du luminaire ; entrée de câbles par 3 passe-câbles PG SW25 pour câbles de Ø 4,3-11,9 mm ; bornier à 4 pôles pour câbles de max. 2,5 mm² ; Dimensions : 174 x 111 x 43 mm
NoticePDF