Thorn - Borne AXYL GREETB H290 DE 56L 930 A/S HFX ANT - 96700680
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
hauteur/profondeur - 290 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757140820
Réf. Sonepar
00019714082
Réf. Fournisseur
96700680
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
290 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1773 lm
puissance du système:
21.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
21.6...21.6 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
82 lm/W
intensité lumineuse:
582 cd
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.95
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
290 mm
longueur:
130 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
AXYL Greet B luminaire sur pied, lampadaire, borne décorative à LED, avec et distribution asymétrique. Classe électrique II.. gradable DALI-2 Driver. , IP65, Résistance aux impacts : IK06. Boîtier : fonderie aluminium, thermopoudré texturé anthracite. Température de service de Température ambiante : -20°C à +50°C. Livré avec LED 3 000 K..Dimensions : 130 x 290 x 290 mmPuissance du luminaire: 21,6 WFlux lumineux du luminaire: 1773 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 82 lm/WPoids : 4,5 kg


