Thorn - Borne LED - RAZE - RAB 1L35-730 WPC HF CL2 6K 900 ANT - 92909035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP66 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK10 
- hauteur/profondeur - 900 mm 
- couleur du boîtier/corps - anthracite 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
9010299089519
Réf. Sonepar
00019908951
Réf. Fournisseur
92909035
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
900 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
696 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
luminaire sur pied
avec plaque de base:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
température de couleur réglable:
non
largeur:
220 mm
longueur:
173 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
33
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne LED sur bride de 900 mm de haut, incorporant la technologie Flat beam® de Thorn. 1 LED entraîné à 350mA. intégré Driver inclus. Classe électrique II, IP66, IK10. Boîtier : fonderie aluminium (EN44300, compatible à une installation en bord de mer), thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Vasque : traitement anti-UV Polycarbonate (PC), semi-dépoli. Fixations : Acier inox. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre la surtension 6 kV en série. Intervalles de fixation 200 mm x 200 mm. Les boulons ne sont pas inclus.Dimensions : 173 x 220 x 900 mmPuissance du luminaire: 15 WFlux lumineux du luminaire: 696 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 46 lm/WPoids : 7,62 kg





